曜日別特売
GLN1055B グロワール メモホルダー付名刺入 レイメイ藤井 27086090

GLN1055B グロワール メモホルダー付名刺入 レイメイ藤井 27086090
GLN1055B グロワール メモホルダー付名刺入 レイメイ藤井 27086090

グロワール メモホルダー付名刺入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック材質表地:本革/裏地:ポリエステル注文コード27086090品番GLN1055B
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ビジネスシーンに最適なメモホルダー付の便利な名刺入

用途
名刺入
仕様2層式ポケット/メモホルダー付(ドット方眼メモ3枚付)/1ポケット材質表地:本革/裏地:ポリエステルブラック質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×18×68適合カードサイズ(mm)収納可能:幅91×高さ55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする