曜日別特売
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756

 

NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756
NKBS-0505W N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付 仁張工作所 27086756

N-forme 貴重品ロッカーシリンダー錠窓付

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台高さ(mm)710注文コード27086756品番NKBS-0505W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

中身が見えて安心。
人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。
収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。

用途工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として付属品名札入れ(各マス)幅(mm)1100高さ(mm)710材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1100×240×710
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする