仁張工作所
N-forme 貴重品ロッカーコインリターン錠
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27087684
品番
NKBC-0210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
店舗での手荷物一時預かりに便利。
利用(施錠)時に100円を投入、開錠時に返却されます。
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途
店舗、スーパーマーケット、アミューズメント施設等において手荷物を一時預かり用として
幅(mm)
455
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
240
鍵
コインリターン錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
455×240×1600
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった