仁張工作所
N-forme 貴重品ロッカーコインリターン錠
店舗での手荷物一時預かりに便利。
利用(施錠)時に100円を投入、開錠時に返却されます。
付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途
店舗、スーパーマーケット、アミューズメント施設等において手荷物を一時預かり用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
240
鍵
コインリターン錠
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27087675
NKBC-0310
670
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27087684
NKBC-0210
455
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった