GIKEN(川口技研)
LVSケースYBJ横長角座表示錠 (ケースラッチ+横長角座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
27090360
品番
LVS-4PYBJ-Cr
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠/横長角座(セパレート)
タイプ
樹脂製カバー
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット(mm)
51