曜日別特売

ハイレバーNo.81 空錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード27090369品番LS-81-1YBJ-Cr
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金、ステンレスパイプタイプ樹脂製カバー横長角座仕上1カラー(クローム+ステンレス)適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキ、生地バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする