LS-81B-1YBJ-Cr ハイレバーNo.81 空錠セット GIKEN(川口技研) 27090387

ハイレバーNo.81 空錠セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード27090387品番LS-81B-1YBJ-Cr
参考基準価格(税別)¥14,330販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様LSミニケース錠材質亜鉛合金、木部タイプ樹脂製カバー横長角座仕上クローム(木部:ブラッキッシュブラウン)適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木バックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする