曜日別特売

ハイレバーNo.62 空錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード27090405品番LS-62A-1YBJ-Cr
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ樹脂製カバー横長角座仕上クローム適合扉厚(mm)33~40表面仕上げメッキバックセット(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする