JZ-45D ザワイパーデザイン替ゴム ジョイフル 27090807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザワイパーデザイン替ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(mm)450
ゴム幅(mm)8.5
内容量1本注文コード27090807品番JZ-45D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。

用途雨の日の視界確保に長さ(mm)450形状デザインワイパー用幅(mm)37高さ(mm)560奥行(mm)10ゴム幅(mm)8.5商品タイプグラファイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする