※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョイフル
ザワイパーフラット替ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
長さ(mm)
350
350
375
650
700
400
450
525
600
ゴム幅(mm)
5.6
5.6
5.2
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27090947
品番
JZ-35MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。
用途
雨の日の視界確保に
長さ(mm)
350
形状
ホンダ系フラットワイパー用
幅(mm)
37
高さ(mm)
560
奥行(mm)
10
ゴム幅(mm)
5.6
商品タイプ
グラファイト