曜日別特売
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656

YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656
YA-DMM(BL) 接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕 YAMAZEN(山善) 27091656

接触冷感Q-MAX0.5 クール抱き枕

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード27091656品番YA-DMM(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

強力接触冷感「Q-MAX0.5」クール抱きまくら。
独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。
カバーは取り外して洗濯機で洗濯可能。
中袋も付いているのでカバーの着脱もラクラク。

用途
冷却まくら、ひんやり枕、クール寝具、抱き枕として。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。洗える。接触冷感。
質量(kg)0.8スカイブルーサイズM材質(中材)ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)120×32材質(側地)ナイロン100%
注意
※洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。
※本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。
※タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。
※洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする