曜日別特売
FH7-12 フューエルホース NTB 27096387

FH7-12 フューエルホース NTB 27096387
FH7-12 フューエルホース NTB 27096387

フューエルホース

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)7
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード27096387品番FH7-12
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

二重構造で耐油性に優れています。

材質内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】)長さ(m)1内径(Φmm)7内径×外径(Φmm)7×12外径(Φmm)12
注意
※燃料圧力のかかる部分には使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27096353
2026-02-02
用途: 旧車バイクの整備
運輸・通信業

カチカチのフューエルホースを交換しました。
NTBはいつもの定番になってます。
純正水準で安心して使えます。

2025-12-05
用途: 修理作業

EX300発電機に使用、内径がやや細いが温めればタンク側も接続可能です。

2025-08-22
用途: 発電機の送油管
建設業・工事業

必要な量より長すぎ、残りは無駄になった。
仕方ないけど、商品代より送料が大幅増でした。

2025-04-30
用途: 田植機のメンテナンス
農・林・水産業

30年以上使っている田植機
さすがに古く ホースが硬化しガソリンが滲んでいたので交換
安く簡単に交換ができました

1が参考にしています
対象商品 : 27096353
2026-01-06
用途: 自動車のメンテナンス時
サンオート木村自動車・二輪車・自転車関連業

商品金額及びホースの長さ共に良く、コストパフォーマンスに優れた商品です。

2025-02-17
用途: 除雪機の燃料ホース取替
加藤建設株式会社

燃料コック取替と一緒にホースの劣化も目立ってきたので交換しました。
内径の記載が有ったので問題無く取り付きました。

対象商品 : 27096362
2025-02-16
用途: カブ90のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクケースから出ているプリザーホースの交換に使用しました
外径が若干太めですが問題なく代用できました

2024-11-01
用途: モンキーZ50Jの燃料ホース

30年物のモンキーで、燃料ホースが劣化していたので交換。
ホースバンドはモノタロウのクリップ式で品番CH7795がピッタリでした。
NTBの製品はどれもしっかり作られているので安心出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする