TP141DRGX 充電式4モードインパクトドライバ マキタ 27096737

充電式4モードインパクトドライバ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m)(インパクト)150
充電時間(分)55
内容量1台注文コード27096737品番TP141DRGX
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場!
4モード+テクス用ネジ専用モード付。
「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。
バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。
耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。
多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。

作業量(目安)
(1充電あたり)ねじ締め/インパクトモード【コーススレッドΦ4.3mm×65mm ラワン】約620本、ねじ締め/ねじ締めPモード【テクス用ネジ4mm C型チャンネル2.3mm厚 + 0.8mm厚鋼板】約740本
穴あけ/震動ドリルモード(高速)【超硬ドリル Φ5mmモルタル (深さ30mm)】約460本、穴あけ/高速・ドリルモード【鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板】約1700本、穴あけ/低速・ドリルモード【木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン】約700本
最大締付トルク(N・m)(インパクト)150回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドリル)高速/0~2700、低速/0~700、(ねじ締め)高速/0~1100、高速/0~2300(プラスモード時)、低速/0~300、低速/0~600(プラスモード時)バッテリー電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400ねじ締め能力(mm)ボルト(インパクト)M5~M14、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)、低速/テクス用ネジ4mm、5mm(プラス(P)モード時)バッテリー容量(Ah)6.0付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250穴あけ能力(mm) 鉄工(ドリル)高速/Φ6.5、低速/Φ10穴あけ能力(mm) 木工(ドリル)高速/Φ12、低速/Φ21ねじ締め能力(mm) 小ねじ(インパクト)M4~8、(ねじ締め)高速/M3.5~M6、低速/M4~M6穴あけ能力(mm) コンクリート(震動)Φ8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)55ねじ締め能力(mm)高力ボルト(インパクト)M5~M12、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)、低速/テクス用ネジ4mm、5mm(プラス(P)モード時)適合バッテリーA-60464、A-60442ねじ締め能力(mm)コーススレッド(インパクト)22~125、(ねじ締め)高速/テクス用ネジ4mm(プラス(P)モード時)(最大板厚3.2mm)、低速/テクス用ネジ4mm、5mm(プラス(P)モード時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74215548
2021-10-22
用途: 建設工事全般
高島建設工業株式会社建設業・工事業

バッテリーが18Vになってパワーアップしています。
これ一つで全般的に使えて作業効率もアップです。

1が参考にしています
対象商品 : 27096737
2020-12-11
用途: 造作や塗装作業時の備品外しなど
建設業・工事業

がっちりとした感触で、扱い易い。締め付けや、緩めるなどの力も非常にいいです。
充電量も大きくして正解でした!!

1が参考にしています
対象商品 : 27096737
2019-05-13
用途: 配管工事、全般
有限会社橋沼燃料商会

パワーが強力で、穴あけ、締め付けが一台で出来、使い勝手が大変良い
ケースにビットだけでなく、ドリル各種、ホルソー等が収納でき大満足
しています。

3が参考にしています
2019-06-22
用途: バッテリーは
医療・福祉・介護関連業

バッテリーは、全種類使えますか?
教えて下さい よろしくお願いします

35が参考にしています
対象商品 : 27096737
2019-02-08
用途: 振動とインパクトを併用した取付作業
DISPLAY EVA.bその他業種

思っていたより4モードの違いがはっきりしてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする