TSN802 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 27097263

TSN802 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 27097263
TSN802 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 27097263

中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容非常口(左方向)
内容量1枚注文コード27097263品番TSN802
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

取付方式ステッカー材質PETステッカー文字内容非常口(左方向)仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)トラスコ品番791-3851寸法(mm)120×360質量(g)30日本緑十字社品番68002
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27097288
2023-05-29
用途: 緊急時誘導用

思ったよりも薄く、希望していたものと違っていて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする