日本緑十字社
中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
非常口(矢印なし)
非常口(右方向)
非常口(左方向)
非常口(両方向)
非常口(矢印なし)
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27097288
品番
TSN804
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
取付方式
ステッカー
材質
PETステッカー
文字内容
非常口(矢印なし)
仕様
消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m
2
)
トラスコ品番
791-3877
寸法(mm)
120×360
質量(g)
30
日本緑十字社品番
68004
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。