曜日別特売
TSN961 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 27097324

TSN961 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 27097324
TSN961 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社 27097324

中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
日本緑十字社品番68021
内容量1枚注文コード27097324品番TSN961
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電気が消えても長時間光ります。
便利なステッカータイプ。
離ケイ紙をはがし貼り付けます。
消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。

取付方式ステッカー材質PETステッカー仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)トラスコ品番791-3915寸法(mm)120×120文字内容避難誘導質量(g)10日本緑十字社品番68021
注意
※中輝度の認定商品ですので、場所により設置できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27097324
2020-05-16
用途: 消防設備メンテナンス
建設業・工事業

倉庫などで防災工事に使用、設置には所轄消防の確認が必要ですが、
プレートタイプより見た目すっきりで、いいと思います。

対象商品 : 27097324
2018-07-06
用途: 避難誘導口に添付
不動産業

非常口を開けた後、左右どちらに逃げるべきか曖昧だったため、非常口を出た場所に貼り付けた。
非常口の外であり、避難方向を明示したかったため、このシールに非常口の文字が無いのが良かった。
寸法も、鉄骨架台の平面部に納まり綺麗である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする