曜日別特売
Kヨコ白 構内用標識 日本緑十字社 27098338

Kヨコ白 構内用標識 日本緑十字社 27098338
Kヨコ白 構内用標識 日本緑十字社 27098338

構内用標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(mm)400×680×0.8
内容量1枚注文コード27098338品番Kヨコ白
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
取付方式穴2(上下各1)材質スチール仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型トラスコ品番814-9319寸法(mm)400×680×0.8質量(kg)1.7日本緑十字社品番108520
注意
※カット販売はいたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする