HKT-2 トラテープ 日本緑十字社 27102154

トラテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻注文コード27102154品番HKT-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

のり残りしにくく、手で切ることができます。

取付方式テープ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×25m黄×黒テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262132
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする