YT-EP200 レクターシール 日本緑十字社 27102452 YT-EP200 レクターシール 日本緑十字社 27102452 YT-EP200 レクターシール 日本緑十字社 27102452 YT-EP200 レクターシール 日本緑十字社 27102452 YT-EP200 レクターシール 日本緑十字社 27102452 YT-EP200 レクターシール 日本緑十字社 27102452

レクターシール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27102452 品番YT-EP200
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。接着、シール、モールド等の穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。耐熱-40℃〜200℃。
接着後15〜20分で金属のように硬化、緊急補修できます。

ナチュラルグレー 特性耐熱性 材質合成樹脂(エポキシ樹脂、アミン/アミド) 質量(g)56 硬度ショアーD85 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 耐熱温度(℃)-40〜200 密度1.9g/cc 弾性係数6×105PSI 品質保持期間3年(未開封) 危険物の類別非危険物 絶縁性能400Volts/mil0.125in 日本緑十字社品番268421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27102452
2022-09-03
用途:
機械や配管のメンテナンスに使います。
三協海運株式会社 様 (運輸・通信業)

機械や配管のチョットしたメンテナンスに使います。応急処置としては十分役に立ち助かってます。

対象商品:
27102452
2020-05-02
用途:
漏水補修
サービス業

シンクの排水管の補修に使用、水中ボンドと比較すると
、柔らかくて作業性が良い。時間が経つと金属の様に強固になる。

1人が参考にしています
対象商品:
27102452
2019-02-26
用途:
リヤカメラの固定
株式会社カーポイントビック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで、バックドアハンドルにつけるカメラの固定に苦労していましたがレクターシールを使うことで時間の短縮ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする