曜日別特売
FFB-3206A2T3B1-B 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD 27102890

FFB-3206A2T3B1-B 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD 27102890
FFB-3206A2T3B1-B 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD 27102890
FFB-3206A2T3B1-B 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD 27102890
FFB-3206A2T3B1-B 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD 27102890
FFB-3206A2T3B1-B 直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~) CKD 27102890

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) NO(通電時閉)形 FFBシリーズ ステンレスボディ(FFB-3206A~)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード27102890品番FFB-3206A2T3B1-B
参考基準価格(税別)¥11,560販売価格(税込)¥11,790
販売価格(税別)
10,718

多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。
各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。
長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。
ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。
流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。
全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ)
耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。
静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
コイルが360度回転し、設置に自由度があります。
クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。

用途多種流体のON/OFF制御に定格電圧(V)AC100(50/60Hz)接続口径Rc1/8付属品取付板1:FFG-31-B-MOUNT-PLATE-KIT質量(g)487保護構造IP65材質(シール)FKM使用圧力(MPa)0~0.9作動区分NO(通電時閉)形オリフィス径(Φmm)2使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスコイル:クラス130(B)取付姿勢自在皮相電力(VA)6.2雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)コイルオプション:DIN端子箱付(G1/2)周囲温度(℃)-10~55Cv値0.13材質/処理禁油処理RoHS指令(10物質対応)対応音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]0.53耐水圧(MPa)1.5
注意
※中真空でご使用の場合は、OUTポート側を真空引きしてください。
※低真空[1.33×10^2Pa(abs)]で使用可能ですが、弁座漏れは0.2cm3/min(ANR)以下となります。(正圧時の弁座漏れ量)。低真空でご使用の場合は使用圧力の下限が1.33×10^2Pa(abs)となるため、上限は0.1Mpa低くなります。
※サージキラ―は製品添付です。
※取付板、パネル取付板は製品添付です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする