曜日別特売
ステップ-1 踏み台(車昇降用) 日本緑十字社 27106677

踏み台(車昇降用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード27106677品番ステップ-1
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。
天板にすべり止めシートが付いています。

天板高さ(m)0.22天板寸法(幅×奥行)(mm)265×365質量(kg)約1.4最大使用荷重(kg)120材質アルミ寸法(mm)(全体)幅440×奥行310×高さ200、(天板)幅365×奥行265ピンク段数1日本緑十字社品番396001天板寸法・幅(mm)265天板寸法・奥行(mm)365
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27106677
2021-10-23
用途: 介護送迎車両の昇降時の足置き台
株式会社河井の里医療・福祉・介護関連業

まず一番は軽い。片手で軽々。天板の滑り止めもしっかりしている。大きさは少し不安だったが、両足がしっかり乗せられる。これから冬場に入り、雪による滑りが出てくるのが心配。

対象商品 : 27106686
2017-03-25
用途: お客様のバスの乗り降りのときに
天楽飲食業

探していた商品でした。とても安定していてこれで安心してお客様の送迎ができます。
お安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする