曜日別特売
300mm×25m マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 27109426

300mm×25m マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 27109426
300mm×25m マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 27109426
300mm×25m マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 27109426
300mm×25m マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ 27109426
モノタロウ

マスカー 布テープ付き コロナ処理

(255件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻
シート幅(mm)300
シート長さ(m)25
内容量1巻注文コード27109426品番300mm×25m
販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。
高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。
養生作業に最適!

用途建築外壁塗装用シート幅(mm)300シート長さ(m)25仕上幅(mm)Φ90×55折数6材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
注意
※長期間の養生は糊残り、変色の恐れがありますので控えてください。
※被着体・養生期間・気温によっては糊残り・剥がれ・変色の恐れがありますので目立たない所で必ず確認してください。
※高温時での使用(施工・はがし作業)は控えて下さい。
※密封して養生すると塗面が変色する恐れがありますので、ご注意ください。
※フィルムは滑りやすいので注意してください。
※車の養生には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:255
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 吹付塗装 床養生

粘着力は程々で貼り付けた面を痛めなくて良い。薄手のポリエチレンは軽量で使い勝手もいいです。コロナ処理によって静電気で面に張り付くのもいい。コスト重視のプロ仕様の汎用品です。指先でつまんで裂けるところも便利で良い。手先の不器用な人には剥がれたり穴が空いたり粘着にシートをくっつけてしまったりと不向きのようですね。強度が必要だと思う人は重くて超強粘着のマスカーを探すといいです。

2025-10-23
用途: 塗装時の養生

安価なので助かってます。用途・場所によって巾550と110を使ってますが巻の状態が同じなので包装を剥がすとどちらかわからなくなるので何か違いが分かるようになってるとありがたいです。

4が参考にしています
2025-12-03
用途: 車室内の目隠し

レンタカーのバンでは、車種によっては、外からウィンドウ超しに、車内の物品が見えてしまうことがあります。夜間駐車時など、車室内の目隠しとして、ウィンドウの内側に貼っています。

2025-12-28
用途: 木工作業
卸売・小売業

このしょうひんはおもっていたよりもつかいかってがよくたいへんちょうほうしています

2025-11-12
用途: エアコン清掃
合同会社JYKManagementその他業種

使い勝手がすごく良いです
また、リピートおねがいします。

2025-09-14
用途: 清掃
サービスマスターM&J

エアコンクリーニングの仕事をしていますが、養生でしよていますが大変重宝しています。

2025-09-26
用途: 塗装作業時

何メートルにわたり塗料が散らばらないよう使っています
ちょっとしたところにも使えていいです

対象商品 : 27109426
2025-06-08
用途: エアコン掃除
製造業

エアコンを掃除する時ボロボロとカビとホコリがでてくるのでエアコンに貼り付けて汚れが落ちないように出来ます。重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする