HL105 ヘアラインサンダー レヂトン 27117003

HL105 ヘアラインサンダー レヂトン 27117003
HL105 ヘアラインサンダー レヂトン 27117003
HL105 ヘアラインサンダー レヂトン 27117003

ヘアラインサンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード27117003品番HL105
参考基準価格(税別)¥281,750販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

一体成型加工されたスポンジローラーを使用し、特にステンレス溶接加工後のヘアーライン及びボカシ加工が簡単に行えます。
各種ベルトやスポンジローラー(白色)を取り替えることで、大径から小径までの丸パイプ、角パイプ等の加工が早くキレイに仕上がります。
スピードコントローラー(オプション)をご使用頂きますと、より本機の特長を引き出せます。

用途ステンレス・アルミの研削、ヘアーライン加工作業定格時間(分)30質量(kg)3付属品ダイナミックベルトC-01×1本、サンディングベルトA-120×1本、T型レンチ×1丁切削幅(mm)50ベルト幅(mm)50定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)440定格電流(A)6.2ベルト速度(m/min)1220
注意
※ベルトの回転方向と機械の回転方向を必ず合わせ、ベルトは張り過ぎないようにご注意下さい。
※ご使用後はアルミカバー部を下にし、スポンジローラーは必ず横向きになるようにしてください。使用時の姿勢で保管しますと、スポンジローラーが変形します。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする