曜日別特売
100×15 A120 ワンダーヂスク レヂトン 27117387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンダーヂスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
粒度120
砥粒アランダム
内容量1箱(10枚)注文コード27117387品番100×15 A120
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

セラミックタイプはマルチに高い研削性能を発揮、オフセット砥石で行っていた工程を代替することも可能
特殊製法により、目詰りなく最後まで使い切れる
センターカットのペーパー配列で、外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様

用途
一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り(RC#40推奨)
粒度120外径×穴径(Φmm)100×15穴径(Φmm)15適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど砥粒アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする