曜日別特売
100×15(M10) WRC40 ワンタッチワンダーヂスク レヂトン 27117588

ワンタッチワンダーヂスク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
粒度40
砥粒セラミック
内容量1箱(10枚)注文コード27117588品番100×15(M10) WRC40
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高精度な仕上がり!
目詰りしにくい!
ブレにくい!
業界初!内ネジ式セラミックタイプ!
センターカットタイプ!

用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)・黒皮取り※WRC#40推奨外径×穴径(Φmm)100×15(M10)粒度40砥粒セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600穴径(Φmm)15適合材一般鋼、ステンレス、アルミなど
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする