SDL10.3 ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所 27144976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SDL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)10.3注文コード27144976品番SDL10.3
参考基準価格(税別)¥30,245販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)10.3溝長(mm)98全長(mm)133シャンク径(Φmm)10.3材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする