曜日別特売
SDL10.6 ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所 27145003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル HS S柄 SDL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)10.6注文コード27145003品番SDL10.6
参考基準価格(税別)¥35,205販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)10.6溝長(mm)100全長(mm)137シャンク径(Φmm)10.6材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする