アトムリビンテック
ケース鎌錠 空錠
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27151802
品番
KV51-FT1
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
デッドロック機構によって、錠の耐側圧強度が大幅に向上しました(メーカー比)
ストライクの耐引張強度が向上しました(メーカー比)
スライドロックにより、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
用途
一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)
材質
亜鉛合金
タイプ
丸座
適合扉厚(mm)
28~40
取手
握り玉