アトムリビンテック
大型取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
300
425
300
仕上
(取っ手)ブラウン、(脚部)シルバー塗装
(取っ手)ブラウン、(脚部)シルバー塗装
(取っ手)ブラウン、(脚部)シルバー塗装
(取っ手)ブラウン、(脚部)ゴールド塗装
(取っ手)ダークブラウン、(脚部)アンバー塗装
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27153114
品番
CPウッドハンドルΦ25
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)
サイズ
300
仕上
(取っ手)ブラウン、(脚部)シルバー塗装
取手
取手