アトムリビンテック
アトリスNハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
96
128
96
仕上
クロームメッキ
クロームメッキ
サテンニッケルメッキ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27153324
品番
アトリスNハンドル
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
シリーズ
アトリス
サイズ
96
仕上
クロームメッキ
推奨ねじ
+-兼用トラスM4×L(付属していません)
取手
取手