曜日別特売
スカイ戸引手 手掛け兼用引手 アトムリビンテック 27153945

スカイ戸引手 手掛け兼用引手 アトムリビンテック 27153945
スカイ戸引手 手掛け兼用引手 アトムリビンテック 27153945

手掛け兼用引手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ85
仕上黒塗装(つや消し)
内容量1個注文コード27153945品番スカイ戸引手
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。

材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金サイズ85仕上黒塗装(つや消し)付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする