曜日別特売
シーカク戸引手 引手 アトムリビンテック 27154015

シーカク戸引手 引手 アトムリビンテック 27154015
シーカク戸引手 引手 アトムリビンテック 27154015

引手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ120
仕上黒塗装(つや消し)
内容量1個注文コード27154015品番シーカク戸引手
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
サイズ120材質真鍮仕上黒塗装(つや消し)付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27153988
2022-11-04
用途: シャッターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても早くて助かった ビスの使い方が分からなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする