TMEHジャパン
GA-65Sセット品
商品レビューを投稿する
色
ブラック
ブラック
シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27155948
品番
GA-65S-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
セット内容
G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質
スチール
色
ブラック
質量(g)
86
適合パイプ径(Φmm)
28