M-S14 (+)2×150H サキスボビット 木ネジ用 ベッセル 27161654

M-S14 (+)2×150H サキスボビット 木ネジ用 ベッセル 27161654
M-S14 (+)2×150H サキスボビット 木ネジ用 ベッセル 27161654

サキスボビット 木ネジ用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
全長(mm)150
内容量1袋(10個)注文コード27161654品番M-S14 (+)2×150H
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。
マグネット入り、ネジを保持できます。

全長(mm)150トラスコ品番829-0738質量(g)36先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外では使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

商品説明動画

プロのためのプロ魂を持ったビットシリーズ「玄人魂」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする