ベッセル
サキスボビット タッピング/ドリルネジ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
65
65
82
110
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
27161663
品番
M-S14H (+)2×65H
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃厚を大きくし強度をアップ。
タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット!
マグネット入り、ネジを保持できます。
プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。
全長(mm)
65
トラスコ品番
829-0743
質量(g)
15
先端サイズ
No.2
硬度
H
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外では使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。