曜日別特売
M-S14H (+)2×110H サキスボビット タッピング/ドリルネジ用 ベッセル 27161688

M-S14H (+)2×110H サキスボビット タッピング/ドリルネジ用 ベッセル 27161688
M-S14H (+)2×110H サキスボビット タッピング/ドリルネジ用 ベッセル 27161688

サキスボビット タッピング/ドリルネジ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)110
内容量1袋(10個)注文コード27161688品番M-S14H (+)2×110H
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

刃厚を大きくし強度をアップ。
タッピング/ドリルネジなどのなべ頭ネジにフィット!
マグネット入り、ネジを保持できます。
プロ好みのブラック仕上げ、錆止め効果あり。

全長(mm)110トラスコ品番829-0741質量(g)26先端サイズNo.2硬度H先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※作業時には、保護メガネを着用してください。
※工具は、本来の使用目的以外では使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする