曜日別特売
KPC-E1651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163483

KPC-E1651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163483
KPC-E1651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163483
KPC-E1651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163483
KPC-E1651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163483
KPC-E1651-20 プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨ 27163483

プリンタを選ばないはかどりラベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)
面付65面
ラベルサイズ(mm)21.2×38.1
内容量1袋(20枚)注文コード27163483品番KPC-E1651-20
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。

用途バーコード・表示用紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度面付65面ラベルサイズ(mm)21.2×38.1片数1430片入数22シートラベル形状角丸紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタグリーン購入法適合
注意
※用紙厚さ121g/平方メートル以上に対応する機種でお使いください。前面給排紙タイプのプリンタでは紙送りができない場合があります。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 宛名タックシール用に
その他業種

ワードで使用しているが満足している。さすがメーカー品これからもこの手にしようかと思っている。

対象商品 : 27163413
2022-03-09
用途: 商品の裏表示シールとして
株式会社ルーラル製造業

シールの大きさ通りに印刷できて使用できるので、余白を考えて入力しなくてもよいところが便利です。

対象商品 : 68576602
2018-09-13
用途: ラベル印刷
卸売・小売業

ソフトが使いづらい!ラベル屋さんに変更しました!!

対象商品 : 68576557
2014-07-07
用途: 宛名ラベルの印刷

紙厚が薄く強度もない
梅雨の時期等、湿気の多い時期には台紙から剥がしづらいし簡単に破けてしまう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする