EBW-Z11 データバインダーWバースト用替背紙式 コクヨ 27164445

データバインダーWバースト用替背紙式

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード27164445品番EBW-Z11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,690

必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き
2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。

収納枚数350穴数22付属品山なし仕切カード2枚高さ(mm)303外幅寸法(mm)328寸法T(mm)11仕様替背紙式背幅(mm)52寸法Y(mm)11縦(mm)279.4横(mm)279.4紙質再生材配合率/表紙(芯材):古紙パルプ配合率100%、表紙/背部:布、扉:クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)・ふち金付き収納寸法(mm)35グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: 決算時の、申告書や損益計算書や貸借対照表や総勘定元帳
ソフトKサービス業

サイズが希望のものとは違っていました。
A4の30穴が希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする