コクヨ
データバインダーWバースト用替背紙式
(1件のレビュー)
必要な用紙を途中から容易に抜き出せます。使いやすい2段開き
2段目まで開くと用紙が平らに開き、閲覧性に優れています。
収納枚数
350
仕様
替背紙式
背幅(mm)
52
収納寸法(mm)
35
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
付属品
高さ(mm)
外幅寸法(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27164497
EBW-51
22
山付き仕切カード6枚
303
430
11
¥
6,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
27164418
EBW-Z91
22
山なし仕切カード2枚
303
277
11
¥
4,030
取扱い終了
27164427
EBW-Z2014
20
山なし仕切カード2枚
280
404
10
¥
3,300
取扱い終了
27164436
EBW-Z31
22
山なし仕切カード2枚
303
379
11
¥
4,370
取扱い終了
27164445
EBW-Z11
22
山なし仕切カード2枚
303
328
11
¥
3,690
取扱い終了
27164454
EBW-Z2210
22
山なし仕切カード2枚
303
303
11
¥
4,240
取扱い終了
27164463
EBW-Z51
22
山なし仕切カード2枚
303
430
11
¥
5,600
取扱い終了
27164472
EBW-Z1612
16
山なし仕切カード2枚
229
353
8
¥
2,870
取扱い終了
27164488
EBW-Z1712
17
山なし仕切カード2枚
242
353
8.5
¥
2,870
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください