曜日別特売
KPC-T692W LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着) コクヨ 27165102

LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
面付56面
内容量1パック(20枚)注文コード27165102品番KPC-T692W
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
A4サイズで多面数を同時に印刷できます。
プリンタを選ばないマルチ対応用紙。
しっかり貼れる強粘着タイプ。

用途インデックス用仕様紙厚(g/m2)ラベル本体:0.10mm(総厚132・0.15mm)紙質白色度80%程度(ISO)ラベルサイズ(mm)32×23面付56面片数1120ラベル厚(mm)0.12余白四辺余白付入数20枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機ラベル形状角丸四角(インデックス)
注意
※用紙厚さ132g/m2以上に対応する機種でお使いください。※レーザープリンタ・コピー機では「ラベル紙」または「厚紙」に設定し、印刷してください。※インクジェットプリンタでは「普通紙」に設定し、印刷してください。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165102
2022-03-14
用途: インデックス作成
鉱業

製品は満足だけど、印刷ソフトがいまいち使いにくい。慣れたら思うようにできるようになるだろうか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする