曜日別特売
EAS-CL-A5 エアダスター(ノンフロン) コクヨ 27165188

エアダスター(ノンフロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(350mL)注文コード27165188品番EAS-CL-A5
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

環境に配慮した地球温暖化係数1以下のノンフロンガス(DME、CO2)を使用しています。
ノズルを伸ばすと狭口スプレーに、たたむと広口スプレーとして使える2WAYノズルを採用。用途に合わせて使い分けができます。ノズルをたためばコンパクトに収納でき、紛失も防ぎます。
可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。
このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れた時に発する静電気や火花等で引火する恐れがあります。シュレッダー等の機器内部へのご使用はお避け下さい。
長時間倒れさせたり、逆さまに向けて保管しないでください。スプレー時に液化ガスが噴出する場合があります。

グリーン購入法適合セット内容DME、CO2容量(mL)350直径(Φmm)66外寸法・高さ(mm)228
注意
※可燃性ガスを使用しておりますので、火気のある所には絶対に使用しないでください。※このガスは空気より重く滞留しやすいため、電気製品の電源を入れた時に発する静電気や火花等で引火する恐れがあります。シュレッダーなどの機器内部へのご使用はお避けください。※長時間倒したまま、逆さまにして保管しないでください。スプレー時に液化ガスが噴出する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする