コクヨ
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
B8
B8
A6
B6
通帳
色
チャック/緑
チャック/青
チャック/緑
チャック/赤
チャック/白
チャック/黄
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167552
品番
クケ-308G
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
チャック付きの軟質クリヤーケース。
定期券やカードがぴったり入る寸法です。
サイズ
B8
色
チャック/緑
タイプ
S型
仕様
チャック付き、穴付き(1カ所)
材質
PVC-P
ケース寸法(mm)
74×106
外寸法(mm)
89×121
シート厚さ(mm)
0.3