コクヨ
フォトアルバム<ノビータ>E・Lサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27168977
品番
ラ-NA80B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
80枚まで入るE・Lサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズ
E・Lサイズ(1段)
色
青
仕様
ポケット/ヨコ入れ
材質
表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)
98
枚数
40
外幅寸法(mm)
163
収納枚数
E・Lサイズ80枚
背幅(mm)
11~28
紙質
R-PP10%