曜日別特売
ラ-T722DM クリヤーブックウェーブカット替紙式A5縦 コクヨ 27170228

クリヤーブックウェーブカット替紙式A5縦

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ダークグレー
内容量1冊注文コード27170228品番ラ-T722DM
参考基準価格(税別)¥2,170販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

環境に配慮したリベット付きでとじ具を外すことができ、廃棄時に分別可能です。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
リング内径/17mm。
穴数/20穴。
表紙・ポケットに再生PPを使用しています。

サイズA5-Sダークグレー仕様替背紙式材質とじ具:ミドルタイプ・金属、表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP高さ(mm)225外幅寸法(mm)198背幅(mm)27穴数20ポケット数15リング内径(Φmm)17紙質再生材配合率/表紙:発泡R-PP50%、ポケット:R-PP40%グリーン購入法適合最大ポケット数50替え紙ラ-T882B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする