ス-TJ4B ツインリング<エッジタイトル>B5B罫 コクヨ 27174272

ツインリング<エッジタイトル>B5B罫

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27174272品番ス-TJ4B
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

エッジタイトル罫/見開きページの両端に、日付とタイトルが書き込めるエッジタイトル欄が付いています。日付・タイトルを端に書くことで見出しになり、見たい記録をすぐに探すことができます。
探しやすい/案件ごとにエッジタイトル欄を色分けすると、ページの端から見たい案件が一目で見つけられます。さらにINDEXに合わせた位置に色を塗って整理することもできます。
案件ごとに整理して書ける/日付・タイトルが文頭の目安となるため、1ページの中に複数の案件を書いても、キレイに整理ができます。
ムダなく記入できる/ページの途中でも、次の案件が始められるので、ムダな余白がなくなります。
折りかえしてコンパクトに使えるツインリング製本です。

サイズ6号(セミB5)材質表紙/表:透明PP、裏:板紙枚数40行数35紙質中紙/上質紙中横罫(エッジタイトル罫入り)中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)179
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする