曜日別特売
ス-TV30AN-G ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫 コクヨ 27174412

ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード27174412品番ス-TV30AN-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

6号セミB5サイズ。A罫・罫幅7mm。
40枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。

サイズ6号(セミB5)材質表紙/表:透明PP、裏:板紙枚数40行数31紙質中紙/上質紙普通横罫(エッジタイトル罫入り)中紙寸法縦(mm)252中紙寸法横(mm)129色(表紙)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする