曜日別特売
マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853

マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853
マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853
マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853
マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853
マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853
マ-41 カッティングマット(両面仕様) コクヨ 27176853

カッティングマット(両面仕様)

商品レビューを投稿する
グリーン
寸法(縦×横)(mm)450×150
内容量1枚注文コード27176853品番マ-41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
両面に方眼罫がついて、2倍使えるお得なタイプです。
表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/硬質オレフィン系樹脂。

用途
両面に方眼罫がついているタイプです
グリーン質量(g)196寸法(縦×横)(mm)450×150仕様表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂 両面に方眼罫印刷材質再生オレフィン系樹脂厚さ(mm)3グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする