曜日別特売
マ-447M デスクマット軟質(非転写)下敷き付き コクヨ 27177684

デスクマット軟質(非転写)下敷き付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D)(mm)1387×687
上敷き:透明、下敷:ウォームグレー
内容量1枚注文コード27177684品番マ-447M
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

上敷きの内側に特殊加工を施しているので、コピーのインキが付着しにくいタイプです。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

上敷き:透明、下敷:ウォームグレー厚さ(mm)上敷き:1.7適合JIS規格天板寸法/1400mm×700mm質量(g)2800寸法(幅W×奥行D)(mm)1387×687材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:特殊処理不織布タイプ下敷き付繰り返し・詰め替え対応
注意
※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 会社の事務机に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

触った感じが優しくいい感じです。他に方にも進めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする