HA-7NB カッターナイフ標準型・グリップ付 コクヨ 27178244

HA-7NB カッターナイフ標準型・グリップ付 コクヨ 27178244
HA-7NB カッターナイフ標準型・グリップ付 コクヨ 27178244

カッターナイフ標準型・グリップ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27178244品番HA-7NB
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

標準型:事務や軽作業に適したカッターです。
手にフィットして、力を入れやすい新形状です。
左右両用設計のカッターです。
フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。
刃をしっかり固定するロック機能付きです。
エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。
ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM

材質(刃)炭素鋼材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM全長(mm)145エコマーク認定認定外幅寸法(mm)14紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 059
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする