ノ-30S10NX3 キャンパスノート(用途別) コクヨ 27178567

キャンパスノート(用途別)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(3冊)
方眼罫
内容量1パック(3冊)注文コード27178567品番ノ-30S10NX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

消しゴムできれいに消しやすい中紙を開発・採用しました。画数の多い細かい文字もよりくっきりなめらかに筆記できます。(メーカー従来品比)
途中でページを破ってもバラけにくい無線とじ製本を採用しました.
筆記時における目の疲労感が少ない白さの中紙を開発・採用しました。
中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)

サイズセミB5枚数30方眼罫罫幅(mm)10縦(mm)252横(mm)179紙質中紙/上質紙(森林認証紙)製本無線とじ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39628244
2024-01-27
用途: 学習
農・林・水産業

あっちこっちの文房具屋さんを探し回らず、購入できました。
何と言ってもコクヨだから。

対象商品 : 39628244
2020-08-26
用途: 子供の自学用
その他業種

このノートが気に入っているので買いました。低学年から使用しており、罫線入りより方眼の方が書きやすいようです。

対象商品 : 27178576
2020-03-09
用途: メモの時
自動車・二輪車・自転車関連業

消しゴムで消しやすく、筆記がしやすいし、マス目の大きさもGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする